Uitvoering:
De 132 µm dikke, transparante VHB™ transfer kleefband maakt dunne algemene constructies mogelijk en zorgt voor een duurzame hechting dankzij de hoogwaardige acrylaatkleefstof.
Uitstekende, langdurige kleefkracht en hogere kleefkracht dan vergelijkbare standaard kleefbanden. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden die in de industrie en de metaalbewerking worden gebruikt.
Temperatuurbestendigheid op korte termijn tot 260 °C, temperatuurbestendigheid op lange termijn tot 150 °C.
Transparant en bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen binnen en buiten, waar klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden moeten worden vervangen.
Krachtigste lijmserie op het gebied van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid.
Omschrijving:
130 µm krachtige acrylaatlijm 100MP op een liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating - onbedrukt
Kenmerk:
De 132 µm dikke, transparante VHB™ transfer tape maakt dunne algemene constructies mogelijk en zorgt voor duurzame hechtingen dankzij de hoogwaardige acrylaatlijm.// De 132 µm dikke, transparante VHB™ transfer tape maakt dunne algemene constructies mogelijk en zorgt voor duurzame hechtingen dankzij de hoogwaardige acrylaatlijm.
Uitstekende permanente kleefkracht en hogere kleefkracht dan vergelijkbare standaard tapes. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden die in industriële en metaalbewerkingstoepassingen worden gebruikt.// Uitstekende permanente kleefkracht en hogere kleefkracht dan vergelijkbare standaard tapes. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden die in de industrie en de metaalbewerking worden gebruikt.
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot 260 °C, langstondige temperatuurbestendigheid tot 150 °C// Kortstondige temperatuurbestendigheid tot 260 °C, langstondige temperatuurbestendigheid tot 150 °C
Transparant en bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen binnen en buiten waarbij klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden moeten worden vervangen// Transparant en bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen binnen en buiten waarbij klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden moeten worden vervangen.
Sterkste kleefstofserie in termen van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid// Sterkste kleefstofserie in termen van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid.
Leverbaar als 9460PC, 9469PC en 9473PC ook met onbedrukt beschermend papier// Leverbaar als 9460PC, 9469PC en 9473PC ook met onbedrukt beschermend papier
Dikkere versie van F9460PC// Dikkere versie van F9460PC
Tip:
Bijzonder geschikt voor gebruik in de automobiel- en de lucht- en ruimtevaartindustrie
Hoogenergetische oppervlakken
Verlijming van gedrukte schakelingen in de elektronicasector
Zelfklevende afwerking van borden, emblemen, versieringen