Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Totale lengte: 300 m
Totale breedte: 120 mm
Omschrijving:
3M™ Laser Markable Label Stock 7847 is ons 60 micron, mat zwart / wit acrylaat-oppervlakmateriaal met een 30 micron 350 permanente acrylkleefstof op een 94 gsm verdichte kraftvoering.
Kenmerk:
Geschikt voor lasergravure
Zeer goede weerbestendigheid
Temperatuurbestendig van -40°C tot +200°C, kortstondig (tot 1u) tot +300°C
UL erkend
Tip:
Voor toepassingen met hoge eisen op het gebied van beveiliging tegen vervalsing
Voor etikettering op getextureerde, hoog- en laag-energetische substraten
Lasergraveren biedt maximale flexibiliteit in labelontwerp: de laser schrijft en snijdt de gewenste formaten