3M™ Destructible Polyurethane Label Material 3812, Wit, 152 mm x 508 m

Artikelnummer: 7000068776
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000068776
EAN/GTIN 04001895962844
Nummer fabrikant 7000068776

Omschrijving

Uitvoering:

Excellent adhesion to high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Non-removable from most surfaces
Glassine liner ensures consistent die cutting
Double-side liner improves ease of dispensing
UL and cUL recognised

Omschrijving:

3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen

Kenmerk:

Duurzame polyester drager met een topcoat ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Niet verwijderbaar van de meeste oppervlakken
Sommige producten voldoen aan UL/CSA en kunnen bedrukt worden met flexografische- of zeefdrukprocessen, thermisch transfer, digitale, inktjet, laser of dot matrix printers.
91 g / m² verdichte glazen liner
Documentfilm voor veiligheidsmarkering. De brosse folie kan niet ongedeerd op een ander substraat worden overgebracht.

Tip:

Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics