3M™ Verzegelde labelmaterialen

Artikelnummer: 7000068775
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000068775
EAN/GTIN 04001895962837
Nummer fabrikant 7000068775

Omschrijving

Uitvoering:

Afdrukbaar in basisafdruk
Laag reset-effect
Gemakkelijk te vernietigen door scheuren
Kan opnieuw worden gemerkt met behulp van thermische transferdruk
Waterdicht

Omschrijving:

3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen

Kenmerk:

Duurzame polyester drager met een topcoat ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Niet verwijderbaar van de meeste oppervlakken
Sommige producten voldoen aan UL/CSA en kunnen bedrukt worden met flexografische- of zeefdrukprocessen, thermisch transfer, digitale, inktjet, laser of dot matrix printers.
91 g / m² verdichte glazen liner
Documentfilm voor veiligheidsmarkering. De brosse folie kan niet ongedeerd op een ander substraat worden overgebracht.
Weerbestendig

Tip:

Voor gebruik buitenshuis
Voor veiligheidsmarkering
Voor verlijming rond vormen en krommingen
Voor hoge en lage-energie, gladde, getextureerde, poedergecoate en licht olieachtige ondergronden