3M™ WMD 26/10 krimpkous, zwart, buisdiameter 10 - 26 mm

Artikelnummer: 7000063503
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000063503
EAN/GTIN 04001895591181
Nummer fabrikant 7000063503

Omschrijving

Uitvoering:

Gas- en waterdichte cable- en pijpingang in gebouwen
Kan worden geïnstalleerd als reserve-doorvoer
Totale lengte: 700 mm
Het golvende oppervlak met een speciaal hechtmiddel bedekken
Wanneer deze gesloten is, wordt een permanente waterafdichting bereikt

Omschrijving:

voor het maken van een waterdichte telcom kabelverbinding. De sets bevatten een speciale binnenmof die beschermt tegen de hitte tijdens het krimpen en die buikdikte creëert voor de verbindingen.

Kenmerk:

Gas- en waterdicht inbrengen van kabels en leidingen in gebouwen
Kan worden geïnstalleerd als een reserve doorvoer
Kabels of leidingen kunnen in een later stadium worden ingetrokken
Coating van het golvende oppervlak met een speciaal bindmiddel
Bij verzegeling wordt een permanente waterafdichting bereikt

Tip:

Voor gas- en waterdichte invoer van kabels en leidingen in gebouwen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen