3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 125 mm x 22 mm, 80+

Artikelnummer: 7000062846
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000062846
EAN/GTIN 04046719760770
Nummer fabrikant 7000062846
L-nummer L51710 197

Omschrijving

Uitvoering:

Gepatenteerde 3M technologie: Cubitron™ II (keramische korrels hebben de vorm van kleine driehoekjes).
Schurende hulp
Volledig synthetische hars
Steunen van gevulkaniseerde vezels
Geschikt voor zwaar gebruik

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C biedt een hogere snijsnelheid, grotere duurzaamheid en een langere levensduur dan andere fiberschijven en afbraamschijven. Onze schijven gebruiken 3M Precision Shaped Grain in combinatie met een stijve glasvezelrug voor hogere productiviteit bij middelzware tot zware toepassingen.

Kenmerk:

Ontwikkeld voor op RVS en aluminium en sneller te slijpen en langer mee te gaan dan concurrerende keramische producten
De stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm bieden duurzaamheid en scheurbestendigheid tijdens zware toepassingen
Bevat 3M Precision Shaped Grain dat aanzienlijk koeler en langer werkt dan concurrerende producten. U kunt meer onderdelen verwerken met minder schijfvervangingen
De geïntegreerde Grinding Aid voorkomt dat de warmte hoog oploopt op warmtegevoelige legeringen, waardoor de schijf langer meegaat
Verhoogde productiviteit
Vereist minder druk -> meer werkcomfort
Heeft een zelfverscherpend effect
Hoge verwijderingssnelheid
Massa koeler

Tip:

Ideaal voor het verwijderen van lasnaden, afschuinen, slijpen en blenden en vele andere toepassingen.
Gebruik deze om walshuid, putjes en imperfecties te verwijderen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.