3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 125 mm x 22 mm, 60+

Artikelnummer: 7000062844
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000062844
    EAN/GTIN 04046719760756
    Nummer fabrikant 7000062844
    L-nummer L51710 196

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gepatenteerde 3M technologie: Cubitron™ II (keramische korrels hebben de vorm van kleine driehoekjes).
    Schurende hulp
    Volledig synthetische hars
    Steunen van gevulkaniseerde vezels
    Geschikt voor zwaar gebruik

    Omschrijving:

    De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C biedt een hogere snijsnelheid, grotere duurzaamheid en een langere levensduur dan andere fiberschijven en afbraamschijven. Onze schijven gebruiken 3M Precision Shaped Grain in combinatie met een stijve glasvezelrug voor hogere productiviteit bij middelzware tot zware toepassingen.

    Kenmerk:

    Ontwikkeld voor op RVS en aluminium en sneller te slijpen en langer mee te gaan dan concurrerende keramische producten
    De stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm bieden duurzaamheid en scheurbestendigheid tijdens zware toepassingen
    Bevat 3M Precision Shaped Grain dat aanzienlijk koeler en langer werkt dan concurrerende producten. U kunt meer onderdelen verwerken met minder schijfvervangingen
    De geïntegreerde Grinding Aid voorkomt dat de warmte hoog oploopt op warmtegevoelige legeringen, waardoor de schijf langer meegaat
    Verhoogde productiviteit
    Vereist minder druk -> meer werkcomfort
    Heeft een zelfverscherpend effect
    Hoge verwijderingssnelheid
    Massa koeler

    Tip:

    Ideaal voor het verwijderen van lasnaden, afschuinen, slijpen en blenden en vele andere toepassingen.
    Gebruik deze om walshuid, putjes en imperfecties te verwijderen