Scotch® 9545N Geïmpregneerde Textieltape, Wit, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Artikelnummer: 7000062749
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000062749
EAN/GTIN 04046719687435
Nummer fabrikant 7000062749
L-nummer L01310 1927

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 19 mm
Permanent beschrijfbaar

Omschrijving:

Scotch® 9545N is een geïmpregneerde textieltape voor het markeren en bundelen van kabels. Verkrijgbaar in de kleuren wit, geel, grijs, rood, zwart, felgroen en feloranje. Rollen tape van 15, 19 of 50 mm breed en 50 m lang verkrijgbaar.

Kenmerk:

Uitstekende hechting op een verscheidenheid van oppervlakken
Verwijderbaar zonder residu
Scheurvast, maar kan met de hand worden losgemaakt
Gemakkelijk om tot rust te komen
Permanent beschrijfbaar
Waterafstotend
Bestand tegen veroudering

Tip:

Markering van kabels
Markering van gevaarlijke punten
Kabelbundeling
Tijdelijke of permanente bevestiging