Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Zeer hoge krimpsnelheid
Totale lengte: 70 mm
Bestand tegen UV-stralen, ozon, zuurstof en zuren
Absoluut waterdicht dankzij de hechtende coating
Omschrijving:
SKE 3F zijn halfstijve, polyolefine warmtekrimp broekstukken voor 3-aderige kabels. De broekstukken zijn voorzien van smeltlijm. Min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -30 tot +135 °C. Conform RoHS en halogeenvrij. Goede corrosiebestendigheid.
Kenmerk:
Biedt uitstekende isolatie en dicht kabelbreuken af zonder luchtbellen
Interne kleeflaag zorgt voor een betrouwbare afdichting tegen omgevingsinvloeden
Maximale elektrische en mechanische bescherming
Halfstijve, vlamvertragende polyolefin constructie.
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Zeer geschikt voor het bereiken van waterdichtheid in de lengterichting van krimpkousverbindingskits
Halogeenvrij
Tip:
Voor het afdichten van kabeluiteinden met 3 aders