3M™ SKE S/1+2 Trekvaste kabeleindfitting, zwart, 4x 10 - 25 mm²

Artikelnummer: 7000061600
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000061600
EAN/GTIN 04046719193974
Nummer fabrikant 7000061600
L-nummer L01310 2091

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Waterdicht door een dikke, hete smeltlijmlaag van de doppen
Hoge mechanische sterkte
Bestand tegen UV-stralen, ozon, zuurstof en zuren
Ideaal voor buiten- en ondergrondse installaties

Omschrijving:

SKE S zijn halfstijve, polyolefine warmtekrimp eindkappen die zijn voorzien van smeltlijm. Min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -30 tot +135 °C. Conform RoHS en halogeenvrij. Goede corrosiebestendigheid.

Kenmerk:

Elektrische bedrijfsveiligheid aan het kabeleinde
Waterdicht dankzij de dikke smeltlijmcoating van de kappen
Hoge mechanische sterkte
Bestand tegen UV-stralen, ozon, zuurstof en zuren
Bij uitstek geschikt voor buiten- en ondergrondse installatie
Halogeenvrij

Tip:

Voor alle onder spanning staande plastic kabels in het laagspanningsbereik

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen