Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB

Artikelnummer: 7000061387
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Satineerborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000061387
    EAN/GTIN 04046719040711
    Nummer fabrikant 7000061387
    L-nummer L51710 168

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dikte kan worden aangepast door meerdere schijven te monteren
    Optimaal toerental 9.000 - 15.000 omw/min
    Gemakkelijke en zachte behandeling van moeilijk bereikbare spleten
    Ideale afstand tussen de borstelharen voor het verwijderen van coatings en andere afzettingen die de neiging hebben het schuurmiddel te verstoppen.
    Vrij van staaldraden voor meer veiligheid

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel is voorzien van 3M keramische schuurkorrels en gegoten, flexibele haartjes voor meer oppervlaktecontact dan draadborstels en schuurkracht gedurende de hele levensduur van de schijf. Onze snelle schijf verwijdert oppervlakte-onvolkomenheden zoals verf, vlekken, brandplekken en roest van grote oppervlakken.

    Kenmerk:

    Gegoten, met schuurkorrels gevulde haartjes strippen, bramen af, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings
    Krijg een agressieve snijkwaliteit en een consistente finishkwaliteit gedurende de hele levensduur van de borstel met de 3M keramische schuurkorrel
    Flexibele haartjes hebben minder druk nodig dan draadborstels en passen zich aan contouren aan, zelfs op complexe onderdelen
    De afstand tussen de haartjes is ideaal voor het verwijderen van coating en andere stoffen die zeer snel vollopen
    Vrij van draadvezels voor extra veiligheid

    Tip:

    Verwijder verf, vlekken, stickers, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakverontreiniging van grote oppervlakken
    Gebruik ze op aluminium, geelkoper, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvaststaal en andere metalen
    Toepassing in de algemene industrie en gebieden zoals luchtvaart, automobielindustrie, metaalverwerking en vervoer
    Voor het verwijderen van verf, ontbramen, mengen, nabewerken, polijsten, Coatings reinigen en verwijderen