3M™ Dust control Schuurrol D/F 241UZ, 115 mm x 50 m, P40

Artikelnummer: 7000060316
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000060316
    EAN/GTIN 04001895843594
    Nummer fabrikant 7000060316

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dust-Control statische stofbeheersing
    Aluminiumoxideslijpkorrel met halfopen dispersie
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 115 mm
    Uitstekende behandeling

    Omschrijving:

    De 3M™ Papieren Schuurrol 241UZ is voorzien van aluminiumoxide mineralen en half open gestrooid en voorzien van Dust control. Wordt gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor materiaal afname op ondergronden zoals hout, plamuur en lakken.

    Kenmerk:

    Zeer hoge verspaning met name op zachte houtsoorten
    Antistatisch om het vollopen tegen te gaan
    Voorzien van scheurbestendige rug
    Volledige synthetische hars-binding
    Betere productiviteit
    Verbeterde productieprestaties
    Kostenbesparend
    Lange levensduur
    Schone werkomgeving
    Lage stofbelasting voor werkstuk en machine
    Uitstekende verwijderingspercentages

    Tip:

    Snelle materiaalafname vooral op hout