3M™ Schuurlinnen op rol 314D, 38 mm x 25 m, P150

Artikelnummer: 7000060178
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000060178
EAN/GTIN 04046719185559
Nummer fabrikant 7000060178
L-nummer L51710 834

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Kastanjebruin
Halfopen spreiding
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 38 mm
Gemakkelijk te scheuren in lengte- en dwarsrichting

Omschrijving:

3M™ Linnen Schuurrol 314D is een rol met lichte stoffen schuurstroken die worden gebruikt voor handmatig schuren in veel verschillende toepassingen. Onze rollen worden gemaakt met aluminiumoxide schuurmateriaal en zijn verkrijgbaar in een hele reeks groftes voor gewone toepassingen zoals ontbramen, blenden en repareren van finishes op metalen ondergronden, het verwijderen van roest of ander vuil en het voorbereiden van oppervlakken voor lak en coatings.

Kenmerk:

Ruim toepasbare aluminiumoxide schuurrol kan op metaal, hout en kunststoffen worden gebruikt.
De stoffen rug is zowel flexibel als duurzaam en is bestand tegen zwaar gebruik.
De stroken kunnen in de gewenste grootte worden afgescheurd en om ronde stukken worden gewikkeld, rond cilinders worden aangebracht en in hoeken gevouwen.
Volledige synthetische hars-binding
Eenvoudige, met de hand geschuurde toepassing
Hoge standtijd
Universeel gebruik
Het is met name geschikt voor gebruik op randen, hoeken en bochten
Goede verankering van het mineraal
Hoge slijpprestaties
Vermindert de toevoeging

Tip:

Use for deburring, blending and repairing metal finishes
Remove rust or other contaminants
Prepare surfaces for paints and coatings