Uitvoering:
Zeer elastisch siliconenrubber
Eenvoudige installatie, geen gereedschap nodig
Totale lengte: 81 mm
Waterdicht, voldoet aan ANSI C 119,1 einddoels
Hoge elasticiteit
Omschrijving:
3M™ Siliconen-koudkrimpkousen zijn voor-geëxpandeerde, flexibele, hitte en kruipstroombestendige Siliconen rubber krimpkousen, geplaatst op een verwijderbare kunststof kern. Door de spiraaldraad van de kern eruit te trekken krimpt deze buis direct. Bijvoorbeeld op middenspanning kabelschoenen van eindsluitingen.
Kenmerk:
Zeer elastisch siliconenrubber
Gemakkelijk te installeren, geen gereedschap nodig
Toepassingstemperatuurbereik -55° tot 260 °C
Waterdicht, voldoet aan ANSI C 119.1 eisen
Bestand tegen zuren, alkaliën, ozon en UV-straling
Zelfdovend
Bestand tegen veroudering
Vochtbestendig
Bestand tegen zuren en alkaliën, ozon en UV-straling
Tip:
Voor elektrische isolatie tot 1kV, reparatie van kabelmantels en bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen