3M™ Scotchrap™ 50 Corrosiewerende Band, Zwart, 50 mm x 30 m, 0,25 mm

Artikelnummer: 7000057502
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000057502
EAN/GTIN 00054007111566
Nummer fabrikant 7000057502
L-nummer L01310 160

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Bestand tegen zout water, weersinvloeden en UV-straling
Totale lengte: 30,5 m
Totale breedte: 50,8 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchrap™ Corrosiewerende vinyltape 50 bevat een sterk hechtende lijm voor het corrosie- en schokbestendig afdichten tegen alle weersomstandigheden van metalen pijpsystemen boven- en ondergronds.

Kenmerk:

Uitstekende UV-bestendigheid
Duurzame PVC tape is bestand tegen corrosie in alle weersomstandigheden
Geschikt voor fittingen en verbindingen op alle boven- en ondergrondse leidingen en elektrische leidingsystemen met walshuid
OPMERKING: 3M™ Scotchrap™ pijp primer moet gebruikt worden in combinatie met alle corrosiebeschermingstapes
Bestand tegen een breed temperatuurbereik van -48 tot 80 °C
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Tip:

Beschermende verpakking voor buizen en palen
Latere bescherming tegen corrosie