3M™ 9936 Stofmasker tegen hinderlijke geuren

Artikelnummer: 7000052909
  • Minimale bestelhoeveelheid 180 stuks
  • Stappen van de bestelling: 180 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Partikelfiltermaske

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000052909
    EAN/GTIN 00051131174702
    Nummer fabrikant 7000052909
    L-nummer L01110 109

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met rondomlopende gezichtsafdichting
    Verstelbaar M-vormig neusstuk
    Het robuuste ontwerp van de schaal en de voering past bij de meeste gezichtsvormen en -maten en behoudt zijn vorm.
    Het 3M™ Cool Flow™ ventiel voorkomt de opbouw van warmte en vocht, zodat werknemers een comfortabele bescherming genieten, zelfs in warme en vochtige omstandigheden.
    Maximaal gebruiksniveau: tot 50 × AGW voor deeltjes; onder AGW voor zure gassen

    Omschrijving:

    Het 3M™ 9936 Stofmasker tegen hinderlijke zure geuren is lichtgewicht, en beschermt uw luchtwegen op effectieve, comfortabele en hygiënische wijze tegen stof en nevel en hinderlijke concentraties van zure gassen.

    Kenmerk:

    Robuust schelp- en cupdesign: Past zich goed aan de meeste gezichtsvormen en grootten aan, behoudt tijdens het gebruik goed zijn vorm en is bestand tegen inklappen
    3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
    Banden met kleurcode: Gemakkelijk herkenbaar beschermingsgraad door banden met kleurcode
    FFP3 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen ozongas en verlichting van hinderlijke concentraties van zure gassen (lager dan TLV)
    Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M
    Gekleurde gevlochten hoofdbanden voor gemakkelijke identificatie: rood voor FFP3
    Comfortabel, licht en ruim
    Goede pasvorm voor grote én kleine gezichten dankzij de gebogen vorm, neusklem en dubbele hoofdband
    Geschikt voor: brillen van 3M, gehoorbescherming van 3M

    Tip:

    Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases