Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Dunne, zelfklevende polyolefine drukafdichting - slechts half zo dik als normale Dual Lock™ flexibele drukafdichtingen.
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 101.6 mm
Ontworpen voor hechting op materialen met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie
Omschrijving:
3M™ Dual Lock™ Low Profile Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ4580 is onze doorzichtige acrylaatlijm aan de achterzijde van een doorzichtige, polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting. Deze sluiting heeft gesloten een lage profieldikte van 2,8 mm.
Kenmerk:
Doorzichtig, laag profiel met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige, lage oppervlakte-energie drukgevoelige acrylaatlijm
Deze polyolefinen klittenbandsluiting heeft een laag profiel en is half zo dik als een standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluiting. Dit product kan met zichzelf worden gecombineerd
Opent en sluit honderd keer
Paddenstoelvormige stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de klittenbandsluiting werkt
Ontworpen voor hechting op materialen met een hoge tot medium oppervlakte-energie
Foamtape achterzijde zorgt voor een beter contact met ondergronden met onregelmatigheden of die een textuur hebben
Tip:
Voor verlijming op materialen met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie