Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Totale lengte: 4.57 m
Totale breedte: 457.2 mm
Omschrijving:
Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1815 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,38 mm dikke, blauwe clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met hoofdzakelijk effen vlakken in een combinatie van effen en halftoonmotieven.
Kenmerk:
Blauwe montagetape voor flexoplaten met hoge kleefkracht aan de plaatzijde en microkanalen die luchtbellen voorkomen// Blauwe montagetape voor flexoplaten met hoge kleefkracht aan de plaatzijde en microkanalen die luchtbellen voorkomen
Dikte 0,38 mm// Dikte 0,38 mm
Zeer hard// zeer hard
Tip:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves