3M™ PTFE Glasvezelversterkte Tape 5453, Bruin, 25 mm x 33 m, 0.21 mm

Artikelnummer: 7000050131
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000050131
EAN/GTIN 50021200161600
Nummer fabrikant 7000050131
L-nummer L01310 1220

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Werkt waar andere tapes het opgeven
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 2.5 cm

Omschrijving:

3M™ PTFE Glasvezel Tape 5453 is een 0,208 mm dikke bruine glasvezel drager geïmpregneerd met PTFE. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces

Kenmerk:

Minimale water absorptie maakt het mogelijk deze tape te gebruiken in vochtige omgeving
Versterkte geweven textieldrager zorgt voor een zeer sterke tape die bestand is tegen slijtage, scheuren en puntbelasting
Is goed vervormbaar bij het omwikkelen van de rollers van de rollenbanen
Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken
Presteert onder een breed temperatuurbereik, waaronder tot 500°F/260 °C

Tip:

op transportbanden en transportrollen in bakkerijen of in verpakkingsinstallaties en lasapparatuur voor kunststoffilm
Coating van oppervlakken waar glijeigenschappen, hoge thermische, chemische en mechanische weerstand vereist zijn.