3M™ UHMW PE Film Tape 5421, Transparant, 25 mm x 16,5 m

Artikelnummer: 7000050075
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000050075
EAN/GTIN 50021200080086
Nummer fabrikant 7000050075
L-nummer L01310 1229

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Lage wrijvingscoëfficiënt
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 25.4 mm
Totale hoogte: 0.2 mm

Omschrijving:

3M™ UHMW PE Film Tape 5421 is een veelzijdige, slijtvaste PE tape van 170 µm dik om oppervlakken te beschermen en glijden makkelijker te maken.

Kenmerk:

Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen// Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen
Lage wrijvingscoëfficiënt// Lage wrijvingscoëfficiënt
Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.// Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.
Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen// Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen
Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar// Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar
Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen// Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
Extreem hoge slijtvastheid// zeer hoge slijtvastheid
Geschikt voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking// goed voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking
Extreem goed glijgedrag// zeer hoog glijvermogen

Tip:

Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage
Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails
Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken
Wordt gebruikt om ongelijkmatige werkstukken te scheiden om lawaai en wrijving te verminderen
Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen