Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Uitstekend bestand tegen veroudering
Totale lengte: 65.83 m
Totale breedte: 12.7 mm
Temperatuurbestendig van -50 °C tot +200 °C
Omschrijving:
3M™ Polyester Tape 8901 heeft een sterke polyester drager met siliconen lijm, wat hem uitermate geschikt maakt voor hoge temperatuur toepassingen of het verlijmen van oppervlakken met een siliconen laag. Deze tape familie is beschikbaar met verschillende drager diktes voor verschillende toepassingen.
Kenmerk:
De 0,025 mm dikke blauwe polyester drager maakt de tape uitermate sterk en zeer duurzaam met lange levensduur.
Heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204°C waarna de tape schoon verwijderbaar is.
De polyester drager is flexibel, slijtvast, extreem chemisch en thermisch resistent
Siliconen lijmen bieden een hogere temperatuurbestendigheid dan rubber en acrylaatlijmen. Hierdoor ontstaan minder problemen zoals kruip van de lijm
Hecht goed aan moeilijk te kleven oppervlakken zoals siliconenvoeringen en matrijzen die zijn gecoat met vrijgavemiddelen
Verwijdert schoon van roestvrij staal, geanodiseerd aluminium en glas, zelfs na 5 uur bij 170°C.
Vermindert fouten die worden veroorzaakt door verzachting, lekkage of overdracht van de lijm
Uitstekende hitte-, slijtvaste en chemische bestendigheid
Hittebestendiger dan lijmen van rubber en acrylaat
Tip:
Afplakken van onderdelen voor poedercoating op hoge temperatuur
Splitsen van siliconenbekledingen, folie en papier
Lassen van gesiliconiseerde vezelfleece
Binding van composieten