3M™ Transfer Tape 9627, Transparant, 686 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000049547
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000049547
    EAN/GTIN 00051111919156
    Nummer fabrikant 7000049547

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zelfklevende folie zonder drager
    Gemodificeerde acrylaatlijm
    Totale lengte: 55 m
    Totale breedte: 685.8 mm
    Lage kleefstoflekkage

    Omschrijving:

    0,13 mm 360 hoge performance quick stick acrylaat lijm op een papieren liner

    Kenmerk:

    0,13 mm transfer tape op papieren liner. Snelle hechting. Directe verbinding.// Transfertape van 132 µm op een liner van kristalpapier van 80 µm. Snelle kleefkracht. Directe hechting.
    Hecht materialen snel aan elkaar dankzij de snelle kleefkracht.// Zelfklevende tape heeft buitengewone kleefeigenschappen en hecht goed op hoog- en laagenergetische kunststoffen zoals hdpe, pp, abs, polycarbonaat, pmma; poedercoatings. Heeft uitstekende snelle hechtingseigenschappen.
    Goede oplosmiddelbestendigheid en uitstekende vochtbestendigheid. Hecht aan veel verschillende kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acrylaat en polycarbonaat en polycarbonaat. Ideaal voor electronische apparatuur.// Transfertape met uitstekende kleefeigenschappen en goede hechting op kunststoffen met zowel een hoge als een lage oppervlakte-energie, zoals HDPE, PP, ABS, polycarbonaat, PMMA en verf met poedercoating. Uitstekende snelle hechting.
    Dikkere versie van 9626// Goed bestand tegen oplosmiddelen en een uitstekende uv-bestendigheid. Hecht goed aan allerlei kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acryl en polycarbonaat. Bij uitstek geschikt voor elektronische apparaten.
    Goed bestand tegen vocht en oplosmiddelen// Goed bestand tegen vocht en oplosmiddelen
    Dikkere variant van 9626// Dikkere variant van 9626
    Hoge kleefsterkte, zelfs bij een lage kleefdikte
    Zeer sterke directe aansprakelijkheid

    Tip:

    Voor het bevestigen van sierlijsten en decoratieve elementen
    Kan worden gebruikt op met poedercoating of UV-inkt behandelde substraten
    Oppervlakken met hoge en lage energie
    Montage van kunststof behuizingen en onderdelen