3M™ Dubbelzijdige Tape 410M, Natural, 76 mm x 33 m, 0.15 mm

Artikelnummer: 7000049322
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049322
EAN/GTIN 50051115319537
Nummer fabrikant 7000049322
L-nummer L01310 66

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Natuurlijk water
Gom-hars lijm
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 76.2 mm

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige papiertape 410M is voorzien van 850-rubberlijm van 132 µm op een liner van 75 µm verdicht kraftpapier nr. 54 met dessin van groene ruiten.

Kenmerk:

Dubbelzijdige tape van 132 µm met natuurlijk rubber voor het starten en vastzetten van rollen papier, film en folie.
Voor een uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken
Hogere hechtsterkte en betere stabiliteit
Uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken Voor binnentoepassingen bij kamertemperatuur.
Oplosmiddelvrij productieproces helpt bij het behalen van doelstellingen op het gebied van best practices op milieugebied

Tip:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen