3M™ VHB™ Vlamvertragende Tape 5958FR

Artikelnummer: 7000049211
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000049211
    EAN/GTIN 00051115236549
    Nummer fabrikant 7000049211

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
    Totale lengte: 2.74 m
    Totale breedte: 76.2 mm
    Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, bespaart boren, slijpen, herbewerken, schroeven, lassen en schoonmaken

    Omschrijving:

    Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Vlamvertragende Tape 5958FR. Dit is een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 1 mm op basis van acryllijm met een zeer vervormbare schuimbasis. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape is vlamvertragend. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief veel verfsoorten met poedercoating.

    Kenmerk:

    Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn; tape is vlamvertragend// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn; tape is vlamvertragend
    Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
    Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
    Zwarte, veelzijdige tape met zeer vervormbare kern van acrylschuim van 1 mm dik hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden// Zwarte, veelzijdige tape met zeer vervormbare kern van acrylschuim van 1 mm dik hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden
    Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
    Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
    Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
    Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
    Voldoet aan ontvlambaarheidstest FAR 25.853 (a) 12 seconden verticale verbranding, Bijlage F, Artikel I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; rooktoxiciteit: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (na 4 minuten)// Voldoet aan ontvlambaarheidstest FAR 25.853 (a) 12 seconden verticale verbranding, Bijlage F, Artikel I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; rooktoxiciteit: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (na 4 minuten)

    Tip:

    Toepassing voor decoratief materiaal en sierlijsten, naamplaatjes en logo's, displays, paneelbevestigingen en verstijvingselementen.
    De toepassingen strekken zich uit over een brede waaier van industrieën, waaronder transport, toestellenproductie, elektronica, display-oplossingen en algemene industrie