3M™ VHB™ Vlamvertragende Tape 5958FR, Zwart, 25 mm x 33 m, 1.0 mm

Artikelnummer: 7000049210
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049210
EAN/GTIN 50051115236483
Nummer fabrikant 7000049210
L-nummer L01310 70

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Vlamwerend
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25.4 mm
Snelle en gemakkelijke verlijming

Omschrijving:

4655 is een vlamvertragende, dubbelzijdige acrylaat schuimtape. Hij is erg vervombaar en heeft een gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel.

Kenmerk:

Hoge sterkte
Duurzaam
Vlamvertragend
Zwarte, veelzijdige tape met zeer vervormbare kern van acrylschuim van 1 mm dik hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Voldoet aan ontvlambaarheidstest FAR 25.853 (a) 12 seconden verticale verbranding, Bijlage F, Artikel I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; rooktoxiciteit: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (na 4 minuten)

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verlijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen