3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband Dispenserdoos SJ3560

Artikelnummer: 7000049200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049200
EAN/GTIN 50021200973845
Nummer fabrikant 7000049200

Omschrijving

Uitvoering:

Transparante, flexibele drukzegel met paddestoelvormige koppen aan de bovenzijde en een heldere, drukgevoelige acrylkleefstof aan de achterzijde
De versie met 40 koppen per cm² kan worden gecombineerd met tegenhangers van 26, 40 of 62 koppen per cm².
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 152.4 mm
De paddestoelhoofden grijpen in elkaar om een stevige verbinding te vormen

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting met 40 stammen per cm². De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft een levensduur van meer dan duizend keer sluiten voordat het 50 % van de originele trekkracht verliest.

Kenmerk:

Doorzichtige klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige drukgevoelige acrylaatlijm
Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400
Vijf keer zo krachtig als gebruikelijke klittenbandsluitingen
Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
Stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de klittenbandsluiting werkt
Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie
Bestand tegen vocht en UV
Helpt trillingen te verminderen
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Tip:

Bevestigen van panelen en afdekplaten
Bebording binnen
Indelen van kantoorruimten
Kantoorpartities
Bevestigen van graphics
Toegangspanelen
Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur)
Randen van L-beugels, verplaatsbare planken
Ophangen van borden