Uitvoering:
Kleur van het product: transparant
Siliconenlijmen worden gekenmerkt door een sterke hechting op diverse siliconenoppervlakken. Acryl hecht op een grote verscheidenheid van oppervlakken, waaronder vele kunststoffen met een laag energieverbruik, poedercoatings en olieachtige materialen.
Totale lengte: 32,91 m
Totale breedte: 6,35 mm
Maakt het verlijmen van siliconensubstraten op andere hoog- of laag-energetische materialen mogelijk
Omschrijving:
3M™ dubbelzijdige tape 9731 is een high performance dubbelzijdige tape voorzien van een acrylaat en een siliconen lijmlaag.
Kenmerk:
De 300LSE/Silicone-lijm heeft een uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en hecht op energiezuinige materialen. De siliconenlijm hecht op siliconen en laagenergetische substraten zonder voorafgaande behandeling van het oppervlak met een primer.// De 300LSE/Silicone-lijm heeft een uitstekende oplosmiddelbestendigheid en hecht op laagenergetische materialen. De siliconenlijm hecht op siliconen en laagenergetische substraten zonder voorafgaande behandeling van het oppervlak met een primer.
Siliconenlijmen hebben een sterke hechtsterkte op een verscheidenheid van siliconenoppervlakken. Acrylaatlijmen hechten aan een grote verscheidenheid van oppervlakken, waaronder vele kunststoffen met een laag energieverbruik, poedercoatings en olieachtige materialen.// Siliconenlijmen bieden een sterke hechting aan een verscheidenheid van siliconenoppervlakken. Acryl hecht op een grote verscheidenheid van oppervlakken, met inbegrip van vele laag-energetische kunststoffen, poedercoatings en olieachtige materialen.
Hoge adhesie aan een brede waaier van materialen// Hoge adhesie aan een brede waaier van materialen
3M's hoogwaardig PE-gecoat beschermpapier in 107 µm biedt stabiliteit tegen vocht en vermindert randbreuk bij het ponsen met hard gereedschap. De hoge stabiliteit van de polyester rugfolie (PET) voorkomt breuk tijdens het stansen en doseren. 3M's hoogwaardig beschermpapier met PE-coating in 107 µm biedt stabiliteit tegen vocht en vermindert randbreuk bij het stansen met hard gereedschap. De hoge stabiliteit van de polyester rugfolie (PET) voorkomt breuk tijdens het stansen en doseren.
Maakt het mogelijk siliconesubstraten te hechten aan andere hoogenergetische of laagenergetische materialen// Maakt het mogelijk siliconesubstraten te hechten aan andere hoogenergetische of laagenergetische materialen
Polyester drager vergemakkelijkt handling en verwerking// Polyester drager vergemakkelijkt handling en verwerking
Zeer hoge temperatuurbestendigheid// Zeer hoge temperatuurbestendigheid
Tip:
Acrylzijde met zeer hoge kleefkracht op de meeste materialen, inclusief laagenergetische substraten
Siliconenzijde met goede hechting op bijv. siliconenrubber en gesiliconiseerd papier