Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Bescherming tegen druk
Totale lengte: 197.51 m
Totale breedte: 60.19 mm
Bestand tegen oplosmiddelen
Omschrijving:
3M™ Overlaminaat Labelmateriaal 8417 is een zelfopgewikkelde (voeringloze) transparante polyesterfilm gecoat met 3M™ Adhesive 100 hoge-temperatuur acryl. Het wordt vaak gebruikt als overlaminaat in combinatie met 3M™ PET duurzaam labelmateriaal 8418.
Kenmerk:
Zeer hoge weerstand tegen oplosmiddelen
Zeer hoge bestendigheid tegen UV-licht
Gering hersteleffect
Lijm is bijzonder goed bestand tegen oplosmiddelen
Niet afdrukbaar
Zonder beschermhoes
Waterdicht
Weerbestendig
Beschermt tegen weersinvloeden, slijtage en chemische belasting
Druk beschermend laminaat
Tip:
Voor gebruik buitenshuis
Voor verlijming op 2-dimensionale gebogen substraten
Geschikt voor hoogenergetische metalen en plastic oppervlakken