Uitvoering:
Productkleur: Wit
Bestand tegen hoge temperaturen
Totale lengte: 152.4 m
Totale breedte: 152.4 mm
Veilig voor gebruik bij hoge temperaturen
Omschrijving:
Of het nu in de zon is, regent of vriest, onze etikettenfolies trotseren betrouwbaar alle weersomstandigheden. De aluminium glanzende PVC-folie wordt gekenmerkt door zijn weerbestendigheid, vooral bij betrouwbaar en permanent gebruik buitenshuis. Bovendien kan het niet onbeschadigd op een ander oppervlak worden overgebracht. Hij heeft geringe terugtrekkrachten en is daarom geschikt voor hoeken, randen, rondingen of driedimensionaal gebogen vormen. Het is bedrukbaar in basisdruk (boekdruk wordt niet aanbevolen) en kan worden overgetekend in thermotransferdruk. De beschermhoes, aan beide zijden gesiliconiseerd, zorgt voor minder kleefkracht in geval van lijmlekkage.
Kenmerk:
Basis afdrukbaar
Kan opnieuw worden geëtiketteerd met thermische transferdruk
Waterdicht