3M™ Overlaminaat Film 7741, helder, polyester, 686 mm x 508 m

Artikelnummer: 7000048859
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048859
EAN/GTIN 50021200429021
Nummer fabrikant 7000048859

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Niet afdrukbaar
Totale lengte: 508.4 m
Totale breedte: 685.8 mm
Weerbestendig

Omschrijving:

3M laminaatfolies beschermen de opdruk van een label permanent, maken het label decoratiever met uitzonderlijke designeffecten en verlengen zo de levensduur van het bord vele malen. De transparante glanzende laminaatfilm beschermt de print op betrouwbare wijze tegen invloeden van buitenaf. Het is niet afdrukbaar. Hij heeft ook een scheurvaste polyester beschermlaag voor een gladdere kleeflaag en voor meer proceszekerheid tijdens de productie. De beschermkap van de 7741 is dikker dan die van de 7730FL, waardoor beter kan worden gestanst.

Kenmerk:

Druk beschermende laminaatfilm
Goed bestand tegen oplosmiddelen
Temperatuursbestendigheid van -40°C tot +150°C
UL, cUL erkend
Bescherming tegen verwering, slijtage en chemische belasting
Druk beschermend laminaat