3M™ Polyester Tape 8402, Groen, 457.2 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000048840
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048840
EAN/GTIN 00021200391354
Nummer fabrikant 7000048840

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: groen
Hoge afschuifsterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 457,2 mm
Gemakkelijk en restloos te verwijderen

Omschrijving:

3M™ Polyester Tape 8402 is een groene 0,05 mm dikke polyester tape met groene siliconenlijm voor het verbinden van composieten en het splicen van siliconen gecoat papier en folie. De tape is chemisch en thermisch resistent wat hem zeer goed inzetbaar maakt voor splice en maskeer toepassingen.

Kenmerk:

Goed bestand tegen hoge temperaturen
Flexibiliteit over een breed temperatuurbereik
Geen lijmresten, minder nabewerking
Siliconenlijm voor gebruik tot +200°C

Tip:

Afdekken tijdens etsprocessen en anodiseren
Elektrische poedercoating
Splicing van gesiliconiseerd beschermend papier
Vertinnen op rol van gedrukte schakelingen