3M™ PTFE Film Tape 5480, Grijs, 355.6 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048713
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048713
EAN/GTIN 00021200266720
Nummer fabrikant 7000048713

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Uitstekende chemische weerstand
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 355.6 mm
Bestand tegen hoge temperaturen (tot 260°C)

Omschrijving:

3M™ Gesneden PTFE-folietape 5480 is voorzien van een gesneden, vervormbare PTFE-rug (polytetrafluorethyleen). De tape heeft een uitzonderlijk lage wrijvingscoëfficiënt.

Kenmerk:

PTFE-antikleeffolie voor uitzonderlijk glad oppervlak dat eenvoudig kan worden gereinigd
Met siliconelijm voor verwijdering van allerlei oppervlakken zonder resten achter te laten
Breed temperatuurbereik voor prestaties in hete machines en apparatuur
3M™ Gesneden PTFE-folietapes vormen zich beter naar contouren dan traditionele, geëxtrudeerde PTFE-folietapes
Zeer elastisch en daardoor zeer geschikt voor gebruik op sferische oppervlakken

Tip:

Coating van rollen, haspels, transportbanden, verpakkings- en lasapparatuur
Speciaal geschikt voor het uitrusten van PE extruders