Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Uitstekend bestand tegen chemicaliën
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 355.6 mm
Creëert een extreem glad oppervlak
Omschrijving:
3M™ PTFE Tape 5491 heeft een geextrudeerde PTFE drager wat een extreem lage frictie coëfficiënt geeft. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces.
Kenmerk:
De geextrudeerde drager krult niet bij het afrollen wat het aanbrengen eenvoudiger maakt
Vuilafstotend PFTF geeft een zeer glad oppervlak en verminderd schoonmaakwerkzaamheden
Zeer groot temperatuurbereik
Geextrudeerde PTFE drager blijft vlakker liggen dan de geschaafde PTFE folies.
Met name geschikt voor schuivende werktuigen met rechte oppervlakken
Geëxtrudeerde PTFE plakband rolt nauwelijks op tijdens het afwikkelen
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot +260 °C.
Tip:
Dankzij zijn hoge mechanische sterkte en kleefafstotend oppervlak is deze tape geschikt als glij- en beschermingslaag in een breed scala van toepassingen
Kleefwerende bekleding van rollen, rollen, platen, enz. die in contact komen met kleverige stoffen of chemicaliën.