3M™ PTFE Tape 5498, Beige, 50 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048642
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048642
EAN/GTIN 50021200249650
Nummer fabrikant 7000048642
L-nummer L01310 1411

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: Beige
Totale lengte: 32,9 m
Totale breedte: 5,1 cm
Totale hoogte: 0,1 mm

Omschrijving:

3M™ PTFE Tape 5491 heeft een geextrudeerde PTFE drager met de rubberlijm. Door de rubberlijm is deze PTFE in te zetten in processen waar geen siliconen gebruikt mogen worden. Deze tape geeft een vuilafstotend oppervlak op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces.

Kenmerk:

De niet-klevende PTFE-film vormt een uitzonderlijk glad en gemakkelijk te reinigen oppervlak
Rubberlijm verwijdert zonder residu van een verscheidenheid van oppervlakken waar siliconen niet mogen worden gebruikt
Bestand tegen hoge temperaturen die tijdens het fabricageproces optreden
Dikkere versie van 3M™ PTFE-filmtape 5490 is duurzamer en beter bestand tegen slijtage

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen