Uitvoering:
Productkleur: Huidskleur
Bedrukbaar door thermische transferdruk
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 38.1 mm
Uiterst bestand tegen chemicaliën
Omschrijving:
3M™ galvanisatie tape 470 is een vinyl tape met een rubber lijmlaag. Het is bestand tegen gebruikelijke chemicaliën welke worden gebruikt bij galvanisatieprocessen. Met een flexibele, schuurbestendige drager is het ideaal voor gebruik bij verschillende processen.
Kenmerk:
Zeer goed bestand tegen gebruikelijke chemicaliën gebruikt in verschillende soorten galvanisatieprocessen.
Bestand tegen procestemperaturen tot 76°C
Schuur-, vocht- en slijtagebestendig voor zware werkomstandigheden.
Niet-corrosief. Flexibele vinyl drager vormt zich naar de ondergrond.
Hoge slijtvastheid en flexibiliteit
Tip:
Afplakken van oppervlakken tijdens het verzinken