3M™ Folie Label Materiaal 7800, Zilver, 508 mm x 508 m

Artikelnummer: 7000048578
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zelfklevend folie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048578
EAN/GTIN 00021200687310
Nummer fabrikant 7000048578

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Smeedbaar rond hoeken en randen
Totale lengte: 508.4 m
Totale breedte: 508 mm
Embossable

Omschrijving:

3M™ label materiaal 7800 is een matte zilverfolie met acrylaat lijm 320 op een papieren liner.

Kenmerk:

Bedrukbaar in zeefdruk, boekdruk, flexodruk
Goed bestand tegen oplosmiddelen
Temperatuurbestendig van -40°C tot +180°C
UL en CSA erkend
Embossable

Tip:

Folies voor poedergecoate, energiezuinige of licht olieachtige substraten
Voor verlijming rond hoeken en randen