3M™ Galvanisatie Tape 470, huidskleur, 19 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048558
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048558
EAN/GTIN 50021200856155
Nummer fabrikant 7000048558
L-nummer L01310 1040

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Bedrukbaar door thermische transferdruk
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 19.05 mm
Uiterst bestand tegen chemicaliën

Omschrijving:

3M™ galvanisatie tape 470 is een vinyl tape met een rubber lijmlaag. Het is bestand tegen gebruikelijke chemicaliën welke worden gebruikt bij galvanisatieprocessen. Met een flexibele, schuurbestendige drager is het ideaal voor gebruik bij verschillende processen.

Kenmerk:

Uitstekende weerstand tegen galvaniserende chemicaliën
Bedrukbaar met thermische transferdruk
Markeerbaar (markeerstiften)
Geen nabewerking bij het verwijderen van tape na platingprocessen
Uiterst chemisch bestendig
Hoge slijtvastheid en flexibiliteit

Tip:

Maskeren van oppervlakken tijdens galvaniseren

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.