3M™ VHB™ Tape 4951 F, Wit, 19 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048506
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048506
EAN/GTIN 50021200672861
Nummer fabrikant 7000048506

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Bijna onzichtbare bevestiging zorgt voor homogene oppervlakken
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19,05 mm
Boren, slijpen, schroeven, lassen, nabehandeling en reiniging zijn niet nodig

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4951 is een vaste, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Kenmerk:

Snel en gemakkelijk een sterke en duurzame permanente hechting tot stand brengen
Bijna onzichtbare bevestiging, zorgt voor homogene oppervlakken
Kan conventionele mechanische verbindingsmethoden (klinken, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, geschikt voor transparante toepassingen
Bestand tegen ruwe verzend- en transportomstandigheden
Boren, slijpen, schroeven, lassen, nabehandelen of reinigen is niet nodig
Permanente afdichting tegen water, vocht, enz.
Onmiddellijke hechting en gebruiksweerstand dankzij PSA-lijm
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijke materialen mogelijk