3M™ Super Bond Film Tape 396, helder, 25 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048489
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048489
EAN/GTIN 50021200190846
Nummer fabrikant 7000048489
L-nummer L01310 460

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Goede slijtvastheid
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Totale hoogte: 0,1 mm

Omschrijving:

3M™ Super Bond Film Tape 396 heeft een sterke maar dunne PET drager en een rubberlijm met hoge onmiddellijke kleefkracht om butt splices te maken van plastics zoals PE en andere laagenergetische oppervlakken. Enkelzijdige tape voor lijm splicing en het starten van kernen.

Kenmerk:

Extreem hoge onmiddellijke hechting
Goed bestand tegen schuren
Uitstekende chemische weerstand
Goede hechting, zelfs op ruwe oppervlakken
Bijzonder geschikt voor gebruik op laagenergetische oppervlakken

Tip:

verbinden, vastmaken, versterken, beschermen en herstellen, vooral met energiezuinige materialen