3M™ Dubbelzijdige Polyurethaan Schuimtape 4008, Crèmewit, 19 mm x 33 m, 3.1 mm

Artikelnummer: 7000048482
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000048482
    EAN/GTIN 50021200064512
    Nummer fabrikant 7000048482
    L-nummer L01310 1338

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Gemaakt van polyurethaanschuim met open cellen en acrylaatlijm.
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 19 mm
    Hoge onmiddellijke hechting

    Omschrijving:

    3M™ dubbelzijdige uretaan schuimtape 4008 is een dikke, dubbelzijdige, open-cell uretaan schuimtape met een papieren liner.

    Kenmerk:

    Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor hechten, bevestigen en montage// Hoge afschuifsterkte op metalen en hoogenergetische kunststoffen.
    Duurzaam schuim is ideaal voor het bevestigen van materialen binnen// Duurzaam voor bevestigingen binnenshuis
    Goede aanvangshechting op hse kunststoffen en metalen. Voor binnenshuis.// Ideaal voor hechten, bevestigen en montage
    Ideaal voor verbinden, monteren en samenstellen// Schuim dempt en voorkomt trillingen
    Open celstructuur voor koeling// Open celstructuur voor koeling
    Geschikt voor zacht pvc// Geschikt voor zacht pvc
    Geschikt voor zacht PVC// Hoge treksterkte en schuifsterkte
    Trillingsdemping
    Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
    Minder nabewerking
    Snelle en eenvoudige aansluitingen
    Verlaag de productiekosten

    Tip:

    Voor gebruik binnenshuis