3M™ Dubbelzijdige Uretaan Schuimtape 4008, Crèmewit, 12 mm x 33 m, 3 mm dik

Artikelnummer: 7000048481
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048481
EAN/GTIN 50021200064505
Nummer fabrikant 7000048481
L-nummer L01310 1882

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Gebroken wit
Schuim met duurzaam effect voor bevestigingen binnenshuis
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 1.3 cm
Schuim dempt en voorkomt trillingen

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige uretaan schuimtape 4008 is een dikke, dubbelzijdige, open-cell uretaan schuimtape met een papieren liner.

Kenmerk:

Hoge afschuifsterkte op metalen en hoogenergetische kunststoffen.// Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Duurzaam schuim is ideaal voor het bevestigen van materialen binnen// Duurzaam voor bevestigingen binnenshuis
Goede aanvangshechting op hse kunststoffen en metalen. Voor binnenshuis.// Ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Ideaal voor verbinden, monteren en samenstellen// Schuim dempt en voorkomt trillingen
Open celstructuur voor koeling// Open celstructuur voor koeling
Geschikt voor zacht pvc// Geschikt voor zacht pvc
Geschikt voor zacht PVC// geschikt voor zacht PVC

Tip:

Voor verlijming, bevestiging en montage binnenshuis

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.