3M™ Polyester Tape 8422, Zwart, 51 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000048417
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048417
EAN/GTIN 50021200045870
Nummer fabrikant 7000048417

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Geschikt voor foto-elektrisch scannen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 50.8 mm
Totale hoogte: 0.1 mm

Omschrijving:

3M™ Polyester Splicing Tape 8422, zwarte 0,06 mm dikke polyester tape met rubber lijmlaag

Kenmerk:

Zwart, goede hechting
Extreem oplosmiddel en chemisch resistent
Dunne tape, sterke drager met zeer goede scheur resistentie goede temperartuurbestendigheid, minimale veroudering.
Blijft flexibel bij -60ºF (-50ºC) en is maatvast tot 300ºF (150ºC)

Tip:

Bekleding voor elektrostatische poedercoating
Afdekken tijdens etsprocessen en anodiseren
Bevestigen van onderdelen in autoclaafprocessen
Splicing van gesiliconiseerd beschermend papier