3M™ Polyester Tape 850, Zilver, 19 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000047521
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047521
EAN/GTIN 50021200035789
Nummer fabrikant 7000047521

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Metaaleffect verkregen door afzetting van aluminiumdamp tussen film en transparante kleefstof
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Goede licht- en warmtereflectie

Omschrijving:

De 3M™ Polyester Tape 850 is zeer goed in te zetten in de zware toepassingen in de grafische industrie, fotografie, metaal afwerking en elektronische industrie. Leverbaar in verschillende kleuren en ook transparant. De tape bestaat uit een zeer sterke polyester drager met een drukgevoelige acrylaatlijm.

Kenmerk:

De dunne, zeer sterke polyester tape geeft een minimale verdikking van het oppervlak wat geen problemen geeft bij de meeste machinale processen
Goede chemische en oplosmiddel bestendigheid, dit helpt de hoeveelheid afkeur te minimaliseren
Zeer sterk beschermt het oppervlak tegen beschadigingen en slijtage
Goede transparantie, zichtbaar en detecteerbaar in toepassingen waar markering en identificatie noodzakelijk is.
Goede UV-bestendigheid

Tip:

850S speciaal geschikt voor het bedekken, beschermen, herstellen van schermen (zeefdruk)
Decoratie van toestellen, meubilair enz.
Productie van gedrukte, gestanste etiketten
Markering
Splicing