3M™ Vinyl Tape 471F, Blauw, 12.7 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikelnummer: 7000047461
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afzetlint

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047461
EAN/GTIN 50021200031194
Nummer fabrikant 7000047461
L-nummer L01310 758

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Size: 12mm x 33m
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 1.3 cm
Totale hoogte: 0.1 mm

Omschrijving:

3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.

Kenmerk:

Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.// Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.// Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).// Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficient.// Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant)// Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.
Zeer eenvoudig maskeren in nauwe bochten// zeer eenvoudig maskeren in nauwe bochten
Scherpe verfranden// scherpe verfranden

Tip:

Markeren van rijstroken en veiligheidszones
Markeren van knelpunten van uitrustingen of tandwielen als waarschuwing
Beschermen van onderdelen, uitrustingen of producten tegen schuren
Om werkstukken, apparatuur of producten te beschermen tegen afschuring
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.