3M™ Glasvezelversterkte Tape 361, Wit, 25 mm x 55 m, 0.17 mm, 36 rollen

Artikelnummer: 7000047442
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047442
EAN/GTIN 50021200030173
Nummer fabrikant 7000047442

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Glasweefsel rug
Totale lengte: 54.9 m
Totale breedte: 2.5 cm
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot +290 °C

Omschrijving:

3M™ glass cloth tape 361 features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high-temperatuurbestendigheid, hoge adhesion en clean removal.

Kenmerk:

Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.// Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.
Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen// Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen
Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,// Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,
Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot +290 °C/ kortstondige temperatuurbestendigheid tot +290 °C.

Tip:

Blijvend afdichten van leidingen of kamers op hoge temperatuur
Splitsen van stoffen en textuuroppervlakken
Back-up bij lassen
Laszekering
Beschermen van draadbundels
Wordt gebruikt voor het splitsen van stoffen, naden en afdichtingspanelen