Uitvoering:
Productkleur: Wit
Glasweefsel rug
Totale lengte: 54.9 m
Totale breedte: 1.9 cm
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot +290 °C
Omschrijving:
3M™ glass cloth tape 361 features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high-temperatuurbestendigheid, hoge adhesion en clean removal.
Kenmerk:
Bestand tegen 230°C en kortstondig temperaturen tot 290⁰C of hoger, afhankelijk van de hittebron.// Bestand tegen 230°C en kortstondig temperaturen tot 290⁰C of hoger, afhankelijk van de hittebron.
Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.// Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.
Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen// Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen
Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,// Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,
Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes
Tip:
Blijvend afdichten van leidingen of kamers op hoge temperatuur
Splitsen van stoffen en textuuroppervlakken
Back-up bij lassen
Laszekering
Beschermen van draadbundels
Wordt gebruikt voor het splitsen van stoffen, naden en afdichtingspanelen