Uitvoering:
Productkleur: Paars
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 457 mm
Minimale diktetoleranties
Omschrijving:
Deze 0.38 mm dikke paarse, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
Kenmerk:
Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.38 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met een-voudige plaatverwijdering.// Deze 0.38 mm dikke paarse, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
Geeft een medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm// residuvrije demontage
Eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten// betrouwbare bevestiging
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen// uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen
Tip:
Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt