Uitvoering:
Kleur van het product: wit
De kleefstof houdt de kanaalmarkeringen open gedurende een bepaalde tijd na het kleven
Totale lengte: 228,6 m
Totale breedte: 1371,6 mm
Polygonale getextureerde beschermende maskering brengt de kleinste kanalen in de lijm in kaart
Omschrijving:
De meeste van onze etikettenfolies zijn geschikt voor gebruik op gepoedercoate, energiezuinige of licht geoliede substraten dankzij onze speciaal ontwikkelde kleefsystemen. De witte matte PVC-folie is weerbestendig en overtuigt door zijn gemakkelijke applicatie. Het is bedrukbaar in basisdruk en kan opnieuw worden gemarkeerd in thermotransferprinting. De beschermlaag met polygoonstructuur vormt de kleinste kanaaltjes in de lijm, waardoor de kanaaltjes na het aanbrengen nog enige tijd open blijven en de ingesloten lucht kan ontsnappen.
Kenmerk:
Bedrukbaar in zeefdruk, flexodruk en thermotransfer
Hoge kleefkracht op oppervlakken met hoge en lage energie
Kleine kanaaltjes in de lijm zorgen ervoor dat ingesloten lucht, gassen of waterdamp naar buiten kunnen ontsnappen
Temperatuurbestendig van -28°C tot +120°C
Tip:
Voor het tijdelijk ontsnappen van lucht, gassen of waterdamp
Voor het zonder luchtbellen handmatig aanbrengen van grotere, decoratieve of goed zichtbare etiketformaten
Voor het hechten aan tijdelijk uitgassende materialen
Voor gepoedercoate, laagenergetische of licht olieachtige ondergronden