Uitvoering:
Productkleur: Wit
Afdrukbaar in laserafdrukken
Totale lengte: 508.4 m
Totale breedte: 685.8 mm
Watervast
Omschrijving:
3M™ Polyester Film 7880HL, wit mat, (filmdikte 0,058mm) is voorzien van een gemodificeerde 300-serie acrylkleefstof (dikte 0,020mm) en een verdicht papier, aan één zijde gesiliconiseerd, (dikte 0,115mm).
Kenmerk:
Bedrukbaar met lasertoner, zeefdruk en flexodruk
Goed bestand tegen oplosmiddelen
Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C
UL en CSA erkend
Waterdicht
Procesoptimalisatie door verbeterde vlakheid
Betrouwbare markering van poedergecoate, energiezuinige of licht olieachtige ondergronden
Goede kleefkracht op gepoedercoate, energiezuinige of licht olieachtige substraten
Tip:
Geschikt voor gepoedercoate, energiearme of licht olieachtige oppervlakken zoals PE/PP