3M™ Thermal Transfer Label Materiaal 7872EC

Artikelnummer: 7000047371
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047371
EAN/GTIN 00048011981635
Nummer fabrikant 7000047371

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Uitzetbaar
Totale lengte: 508.4 m
Totale breedte: 685.8 mm
Kan opnieuw worden opgenomen in afdrukken met thermische overdracht

Omschrijving:

3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen

Kenmerk:

Geschikt voor zeefdruk, flexodruk en thermotransfer
Goed bestand tegen oplosmiddelen
Temperatuurbestendig van -40°C tot +110°C
Overdrachtsbestendig